安全静電防寒長靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 注文コード69860972 品番AE02126.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

静電気帯電防止靴です。(JIST8103合格)
裏材に5mmウレタンスポンジを採用。保温性、吸湿性に優れています。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。

サイズ(cm)26 ブラック 足幅EEE 用途冬季の屋外建設・土木作業、オイル・ガスターミナナル従事者他 トラスコ品番836-6587 材質胴部・底部:天然ゴム 形状ハイカット 質量(kg)1.8 種類静電セーフティーシューズ 規格日本工業規格JIST8103ED-P/C3/非耐油性ゴム製/S合格、日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す 機能静電気帯電防止・吸汗性・抗菌性、防寒 丈(cm)37+8 履口回り(cm)39 靴タイプ長靴
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をお止め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする