防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(フード無し)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード69861417 品番AC10126.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

サイズ(cm)26 イエロー 足幅EE 用途冬季の屋外建設・土木作業 トラスコ品番856-9205 材質胴部・底部:天然ゴム 形状ハイカット 質量(kg)1.78 種類安全長靴 規格日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)に合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す 機能防寒・保温性・抗菌・防臭・耐滑性 丈(cm)30 靴タイプ長靴
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をお止め下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69861417 AC10126.0 58768861 AC102-26.0 画像準備中 防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 26.0cm シバタ工業 1足 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-17
用途:
冷蔵庫作業
運輸・通信業

とても丈夫で暖かく履きやすくてとても満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする