シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 先芯なし長靴
スポンジ大長9型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
69861785
品番
NC02027.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
裏材に5mmネオプレンスポンジ+ジャージ付を採用しています。
靴底は耐油で厚底です。防寒-30℃仕様です。
サイズ(cm)
27
色
ブラック
足幅
EEEE
用途
水産等の作業従事者
トラスコ品番
856-2641
材質
胴部:天然ゴム
形状
ハイカット
質量(kg)
2
種類
作業靴
材質(アッパー)
天然ゴム
機能
防寒-30℃仕様、裏材5mmネオプレンスポンジ+ジャージ付採用、耐油底
靴底
耐油性、厚底
丈(cm)
39
材質(底部)
ニトリルゴム
履口回り(cm)
43.5
靴タイプ
長靴