WIKA
WIKAの 検出・センサ
WIKAの センサ
WIKAの 圧力・流量センサ
圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:40バール●許容差:±1 %●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:8 → 30 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8284
注文コード
69862040
品番
12726649
参考基準価格(税別)
¥68,600
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:40バール●許容差:±1 %●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:8 → 30 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8284
アズワン品番
65-7293-07