曜日別特売
E8PC-010-E 圧力センサ ゲージ EBPCシリーズ omron(オムロン) 69862067

圧力センサ ゲージ EBPCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:10バール●最大圧力の読み:-10バール●出力タイプ:NPN●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G3/4●電気的接続:M12 4ピン●シリーズ:EBPC●電源電圧:30 V●IP保護等級:IP67●コード番号:181-0611注文コード69862067品番E8PC-010-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000

「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。

仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:10バール●最大圧力の読み:-10バール●出力タイプ:NPN●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G3/4●電気的接続:M12 4ピン●シリーズ:EBPC●電源電圧:30 V●IP保護等級:IP67●コード番号:181-0611アズワン品番65-7276-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする