圧力センサ ゲージ EBPCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:40MPa●出力タイプ:PNP●メディアは、測定:液体●プロセス接続:G3/4●電気的接続:M12 4ピン●シリーズ:EBPC●電源電圧:10 → 30 V dc●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-0610 注文コード69862076 品番E8PC-400T-E
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。

仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:40MPa●出力タイプ:PNP●メディアは、測定:液体●プロセス接続:G3/4●電気的接続:M12 4ピン●シリーズ:EBPC●電源電圧:10 → 30 V dc●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-0610 アズワン品番65-7306-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする