圧力センサ 絶対 NPI-19シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19●コード番号:239-2302 注文コード69862189 品番NPI-19A-030A2
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19●コード番号:239-2302 アズワン品番65-7357-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする