曜日別特売
PBS2-RB400SG1SSDLMA0Z 圧力センサ 相対 ねじ込み PBS Plusシリーズ SICK 69862286

圧力センサ 相対 ねじ込み PBS Plusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69862286品番PBS2-RB400SG1SSDLMA0Z
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

概要一目でわかる切り替え可能なスイッチング出力( PNP / NPN )とアナログ出力(電流 / 電圧) スケーラブルなアナログ出力( 5 : 1 のターンダウン) 高い測定精度: ± 0.5 % 測定したとおりにプロセスデータを制御に送信するための IO-Link bar の値 ハウジングは 2 か所で撚り合わせ可能(プロセス接続 / ディスプレイ) ディスプレイは 180 ° 回転できます 埋込型メンブレンを使用した、一般的なプロセス接続あなたの利点低ストレージコスト、短納期、バリエーション数の削減 ハウジングとディスプレイを回転できるので設置時間が短縮されます 2 点で 頑丈な設計:ステンレススチール製測定セル IO-Link プロセスデータの特別な変換は不要 - 測定値が bar 単位で自動的に表示されます IO-Link 経由の広範な診断オプション(圧力ピーク、周囲温度など)により、予測メンテナンスのためのデータが提供されます 静水圧レベル測定のための経済的ソリューション (高精度、小型測定範囲による)PBS plus は、電子圧力スイッチ、圧力トランスミッタ、ディスプレイを 1 つに統合した製品です。アナログ出力と IO-Link の 2 つのスイッチング出力を備えています。3 つの大型プッシュボタン及びディスプレイ又は IO-Link を使用して設定します。ハウジングは、ディスプレイと電気接続の 2 箇所をねじることで、あらゆる取り付け状況で最適な位置に合わせることができます。測定範囲が 0.4 → 1、000 bar (ゲージ圧)の PBS plus は、さまざまな用途で使用できます。また、絶対圧力及び真空測定範囲も備えています。PBS plus は、ステンレススチールメンブレンが完全に溶接されているため、腐食に対する耐性に優れています。プロセスデータは、測定値( bar )として IO-Link 経由で制御に送信されます。診断オプションを使用すると、温度値を ℃ で読み取り、温度と圧力を監視するための最小値と最大値を読み取ることができます。用途油圧システムのシステム圧力の測定 CNC マシンでのクランプ圧の制御 油圧プレスでのシリンダ圧の監視 冷却 / 潤滑システムの圧力の制御 ハイドロスタティックレベル測定 PET ボトル製造時のシステム圧力の測定注

仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:400バール●許容差:<± 0.5 %●出力タイプ:PNP / NPN x 2 - NO / NC●メディアは、測定:空気、ガス、油圧液、液体、オイル、水●プロセス接続:G1/4●電気的接続:M12コネクタ●応答時間:5 ms●電流 Max:600 mA●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●材質:ステンレススチール / プラスチック●動作温度 Max:+85℃●コード番号:213-3335アズワン品番65-7278-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする