圧力排気弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69862329 品番GRLZ-M5-RS-B
参考基準価格(税別)¥9,060 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Festo サービスユニットのコンビネーションは、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及び DB シリーズのルブリケータで構成されています。 7 バールは、金属製ボウルガード付きの最大出口圧力です。完全に自動化された凝縮水ドレインとアクチュエータロックに使用された回転ノブを備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です

仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3017 アズワン品番65-8007-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする