圧力排気弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69862338 品番GRLA-1/8-PK-3-B
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント

仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2993 アズワン品番65-8022-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする