安全クイックコネクト継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69862444 品番ISI 111103
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 1/2 BSPP メスねじが付いています

仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0942 アズワン品番65-7954-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする