安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69862679 品番3KF2312-2LF11
参考基準価格(税別)¥83,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 206.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 190 mm スイッチ遮断器のサイズ 2.

長さ(mm)150 幅(mm)190 極数3 シリーズ3KF アクチュエータの種類manual operating mechanism 定格電圧(V)(surge)12000 深さ(mm)206.5 ハンドルグレー 保護等級IP00、IP20 保存温度(℃)-50〜80 コード218-3263 正味質量(g)2500 電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 440V:8000、at AC-23A at 690V:5000、at DC-23A at 440V:1000 ヒューズNH000 、NH00 動作温度(℃)-25〜70 機械的寿命(operating cycles)12000 アズワン品番65-7801-87 ねじ締付トルク(N・m)15〜22 デバイスタイプfloor mounting 動作電圧(V)690ac コネクタサイズ(switch)2 許容入力(kW)75(@AC23A 500V) 動作電流(A)125 電力損失(W)4.2〜12.6 認証マークCCC、CE、UKCA、VDE、EAC、DNV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする