MIDAS
MIDASの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
MIDASの ディスプレイ/モニター付属品
液晶ディスプレイ TFT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69863485
品番
MDT0700ESH-HDMI
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Midas TFT ディスプレイは、横方向に対応しています。このディスプレイは RGB の外観があり、RA7789V コントローラを使用します。動作温度は -20 → +70 ℃です。
仕様
●ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:HDMI●解像度:1024 x 768●タッチスクリーン:なし●画面縦横サイズ:154.2144 x 85.92mm●ディスプレイタイプ:TFT●コード番号:225-6216
アズワン品番
65-7251-58