曜日別特売
MC42005A6W-SPTLY-V2 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑x20 char MIDAS 69863494

液晶モノクロディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑x20 char

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69863494品番MC42005A6W-SPTLY-V2
参考基準価格(税別)¥5,430販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Midas チップオンボード 4 x 20 文字 LCD ディスプレイは、黄色 / 緑色の黒色で、英語 / 日本語のフォントセットを備えています。このディスプレイは ST7066U コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃

仕様●ディスプレイタイプ:英数字●文字列数:4●文字高さ:4mm●背景色:黄緑●ディスプレイモード:半透過型●コード番号:225-6184アズワン品番65-7249-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする