押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード69863799 品番MP0045/1D2GN220S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3334 アズワン品番65-7810-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする