押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69863869 品番82-6651.2134
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)316L グレード

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●定格電圧:24V dc●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:プラグイン●コード番号:194-2094 アズワン品番65-7835-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする