押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード69863939 品番MP0045/1E0NN000S
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm はんだタグ 研磨仕上げのステンレススチール製ボディ又は陽極酸化処理タイプ 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: /1D0 または /3D0 を含む部品コード - モメンタリ動作 /1e0 または /3E0 ラッチアクションを含む部品コード 部品コードの接頭辞に応じたプロファイルの選択: MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン

仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.) (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●IP保護等級:IP67●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:1 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3308 アズワン品番65-7791-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする