押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69864054 品番3SU1001-0AA60-0AA0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 22 mm で、ラッチ付きの丸形フラット白色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。プラスチック製の白色標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ 〜 70 ℃ プッシュリリース機構コンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定

仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9476 アズワン品番65-7810-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする