※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR532-C)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 接続口径サブプレート形/Rc1/8 結線方式リード線 注文コード69864383 品番SR532-CMM8RK-SP
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は電圧・接続口径・結線方式など176種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC24 接続口径サブプレート形/Rc1/8 切換方式3位置クローズドセンタ 種類5ポート 付属品サブプレート付属 シリーズSR532 結線方式リード線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする