押ボタンヘッド SIRIUS ACT ラッチング 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:193-5333 注文コード69864420 品番3SU1051-1AA30-0AA0
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:193-5333 アズワン品番65-7835-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする