温度トランスミッタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69864840 品番2222-0001.0
参考基準価格(税別)¥46,100 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Baumer 2222 シリーズ温度トランスミッタは、CombiTemp 又は OEM 用途に適しています。HART 通信のユニバーサルトランスミッタです。内蔵の USB ポート又は HART モデムを介してプログラムできます。オフセット、スロープ、又は多項式調整のいずれかを較正するセンサを備えています。RTD に対して 0.1 ℃ を超える精度 自動ケーブル補正較正( 2 線) 高速サンプリング時間 < : 50 ms ガルバニック絶縁

仕様●入力方式:PT100●出力タイプ:アナログ●直径:44 mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:220-7156 アズワン品番65-7333-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする