温度測定トランデューサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69864867 品番1050192
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Temperature transducer, converts signals from resistance temperature detectors and resistors into Analogue 0/4 - 20 mA signals
Freely programmable, screw connection, SIL, 3-way electrical isolation, standard configuration.Input for standard temperature sensors (RTDs), resistance-type sensors, and potentiometers Current output 0 mA .
20 mA or 4 mA .
20 mA High level of accuracy over the entire measuring range Configuration via software (Analogue-CONF or DTM) 3-way electrical isolation High transmission accuracy Status and error indicator Power supply possible via DIN rail connector Housing width of 12.5 mm Screw or push-in connection available

仕様●入力範囲:0 → 50 kΩ, -200 → +850℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2304 アズワン品番65-8091-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする