温度測定トランデューサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69864876 品番1050228
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Temperature transducer: converts signals from thermocouples and mV sources into 0/4…20 mA signals
Freely programmable, 3-way electrical isolation, screw connection, SIL.Input for thermocouples and mV sources 4..20 mA or 20..4 mA output signal range High level of accuracy over the entire measuring range Configuration via software (Analogue-CONF or DTM) Safe electrical isolation between input, output, and supply High transmission accuracy Status and error indicator Power supply possible via DIN rail connector Housing width of 12.5 mm Screw connection available

仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:熱電対、電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:-1000 → 1000 mV, -250 → +2500℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2306 アズワン品番65-8092-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする