BIVAR
BIVARの 電気部品
BIVARの LED・電球
拡散 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●構成:シングル●方位:垂直●寸法:28.8mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:拡散●コード番号:233-2766
注文コード
69865497
品番
RHD-1140-F9PD67PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,820
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●構成:シングル●方位:垂直●寸法:28.8mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:拡散●コード番号:233-2766
アズワン品番
65-7231-89