拡散 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●構成:シングル●長さ:88.8mm●寸法:88.8 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:拡散●コード番号:233-2749 注文コード69865506 品番RHD-1100-3500-F9PD67PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,890
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●構成:シングル●長さ:88.8mm●寸法:88.8 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:拡散●コード番号:233-2749 アズワン品番65-7228-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする