拡散 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●フレキシブル / 硬質:硬質●長さ:63.4mm●寸法:63.4 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:拡散●コード番号:233-2537 注文コード69865515 品番RHD-0700-2500-F9PD67PR
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●フレキシブル / 硬質:硬質●長さ:63.4mm●寸法:63.4 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:拡散●コード番号:233-2537 アズワン品番65-7229-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする