換気 グリル 224 x 224mm スチール グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69865698 品番NSY17991
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Schneider Electric EMC ファンは、高い保護等級と高い流量効率を実現しています。換気システムの設置は簡単で、動作中でもフィルタを簡単に取り付け / 交換できます。50 / 60 Hz の交流又は直流を備え、標準で供給されるすべてのモータで幅広い入力電圧を使用できます。メンテナンスが容易 迅速なフィルタ交換 高い保護等級 ホットフィットシーリングガスケット UL認定

仕様●寸法:224 x 224mm●フランジ幅:252mm●材料:スチール●カラー:グレー●コード番号:211-2702 アズワン品番65-8061-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする