換気 グリル 55.8 Dia. x 12.8mm ポリアミド6 白 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69865707 品番NSYCAG45LP
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

換気グリル切り抜き径: 45.5 mm

仕様●寸法:55.8 Dia. x 12.8mm●材料:ポリアミド6●カラー:白●高さ:12.8mm●幅:55.8 Dia.mm●シリーズ:ClimaSys●コード番号:186-1918 アズワン品番65-8080-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする