SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの ヒューズ
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
69865725
品番
3NW6005-4
参考基準価格(税別)
¥91,100
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
質量(g)
8
定格電圧(V)
1000AC
定格電流(A)
16
コード
203-1985
サイズ(mm)
10×38
アズワン品番
65-8086-57
アプリケーション
gPV
認証マーク
欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)