管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FJL 250V2 A EM 8H02 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69865786 品番FJL 250V2 A(EM)8H02
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL Recognized:File No.E120786 (250V 1A〜10A) CSA Component Acceptance:File No.LR82665 (250V 1A〜10A) SEMKO 413683 (250V 1A〜10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1〜10A)
FJLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm
ガラス管包装ヒューズ(リード付)

仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-789 アズワン品番65-8094-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする