管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V 普通溶断 FCM 250V 3.15A EM 8H02 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69865795 品番FCM 250V 3.15A(EM)8H02
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA〜1A、125V 1.25A〜5A),CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA〜1A、125V 1.25A〜5A),PSE:JET2014-31003 (250V 1〜15A)(125Vでも使用可)
FCMシリーズ(普通溶断) O5.2x20mm
ガラス管包装ヒューズ(リード付)

仕様●定格電流:3.15A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-767 アズワン品番65-8094-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする