管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69865847 品番60120006
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

10 x 38タイプgG
SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長及び利点
寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流

仕様ストライカーなし 規格IEC60269-1 、IEC60269-2 定格電圧(V)AC500 1袋入数(個)10 定格電流(A)6 コード122-5264 アズワン品番65-8065-48 カテゴリーgG ヒューズ(mm)10×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする