曜日別特売
KO290 眼鏡型フェイスシールド 10枚セット×30袋 RABLISS 69867938

KO290 眼鏡型フェイスシールド 10枚セット×30袋 RABLISS 69867938
KO290 眼鏡型フェイスシールド 10枚セット×30袋 RABLISS 69867938
KO290 眼鏡型フェイスシールド 10枚セット×30袋 RABLISS 69867938
KO290 眼鏡型フェイスシールド 10枚セット×30袋 RABLISS 69867938
KO290 眼鏡型フェイスシールド 10枚セット×30袋 RABLISS 69867938
KO290 眼鏡型フェイスシールド 10枚セット×30袋 RABLISS 69867938

眼鏡型フェイスシールド 10枚セット×30袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(30袋×10セット)注文コード69867938品番KO290
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

曇りにくく、クリアで見やすい!シールドの両面には曇止め加工を施してありますので、クリアで快適な視界を保てます。
装着ラクラクフレームとシールドの穴を合わせてバックルで固定するだけ。取り付け・取り外しが簡単です。
軽くて丈夫超軽量で眼鏡の上からでも装着可能で、長時間使用をしても疲れにくい。
水洗いOK繰り返し使えるので、経済的です。

仕様●素材:PC+PET+PVC●シートサイズ:250×195mm●入数:1ケース(10セット×30袋)●セット内容:シールド×1枚、眼鏡枠×1個●※ゴムの取り付けはお客様にてお願いいたします●※シールドの防護フィルムを剥がしてご使用くださいアズワン品番65-9233-94
注意
※ゴムの取り付けはお客様にてお願いいたします
※シールドの防護フィルムを剥がしてご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする