T1M-02-F-SV-L 基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC 69872908

基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69872908品番T1M-02-F-SV-L
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1675アズワン品番65-7698-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする