SMC
SMCの 静電気対策用品
SMCの 除電器(静電気除去装置)
SMCの バー型除電電極
IZT43 - ノズル + 高電圧電源モジュール + コントローラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
エミッタカートリッジ種類:(D) 高速除電カートリッジ、高電圧ケーブル長さ:(1) 1m、ワンタッチ管継手:(6H) o6 ストレート、入出力仕様:(-) NPN、電源ケーブル長さ:(3) 3m、ノズル用ブラケット:(-) ブラケットなし、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(-) コントローラ用: なし、高電圧電源モジュール用: なし
注文コード
69873589
品番
IZT43-D16H-3
参考基準価格(税別)
¥122,650
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エミッタカートリッジ種類:(D) 高速除電カートリッジ、高電圧ケーブル長さ:(1) 1m、ワンタッチ管継手:(6H) o6 ストレート、入出力仕様:(-) NPN、電源ケーブル長さ:(3) 3m、ノズル用ブラケット:(-) ブラケットなし、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(-) コントローラ用: なし、高電圧電源モジュール用: なし