IZT43-D16L-3FU IZT43 - ノズル + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMC 69873659

IZT43 - ノズル + 高電圧電源モジュール + コントローラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様エミッタカートリッジ種類:(D) 高速除電カートリッジ、高電圧ケーブル長さ:(1) 1m、ワンタッチ管継手:(6L) o6 エルボ、入出力仕様:(-) NPN、電源ケーブル長さ:(3) 3m、ノズル用ブラケット:(F) 角度調整ブラケット、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(U) コントローラ用: 付属、高電圧電源モジュール用: 付属 注文コード69873659 品番IZT43-D16L-3FU
参考基準価格(税別)¥134,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様25種類から選べます 他の種類を見る
仕様エミッタカートリッジ種類:(D) 高速除電カートリッジ、高電圧ケーブル長さ:(1) 1m、ワンタッチ管継手:(6L) o6 エルボ、入出力仕様:(-) NPN、電源ケーブル長さ:(3) 3m、ノズル用ブラケット:(F) 角度調整ブラケット、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(U) コントローラ用: 付属、高電圧電源モジュール用: 付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする