WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 19個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(19個)
注文コード
69873800
品番
61001211921
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9266
アズワン品番
65-7485-79