ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 落下防止用コード
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カラビナ・ナスカン 落下防止用
2470S(バネ式フック金具)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
699-8189
注文コード
69877915
品番
10102066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フック部分とロープやチェーンを入れる部分が分かれていて、からまりを防ぎます。
ステンレス製(SUS304)で耐蝕性と耐久性に優れています。
トラスコ品番
699-8189
材質
SUS304
寸法A(mm)
67
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
13