10104171 ユニクロ スプリングフック(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878028

10104171 ユニクロ スプリングフック(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878028
10104171 ユニクロ スプリングフック(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878028
10104171 ユニクロ スプリングフック(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878028

ユニクロ スプリングフック(バネ式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69878028品番10104171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

バネ開閉式のスプリングフックです。

用途
チェーンやロープなどの連結や末端金具のジョイントに。
トラスコ品番679-5074材質SUS304使用荷重(kg)10寸法A(mm)33寸法B(mm)15寸法C(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする