曜日別特売
10195657 ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878299

10195657 ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878299
10195657 ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878299
10195657 ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878299
10195657 ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878299
10195657 ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878299
10195657 ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878299

ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ロープ径(Φmm)1
ブラック
破断荷重(kg)50
内容量1巻注文コード69878299品番10195657
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ステンレス製(SUS304)の網組にナイロンコートを施している、防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
国内工場で生産しております。

用途
美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけに。
トラスコ品番707-5771材質SUS304ブラック長さ(m)50使用荷重(kg)5ロープ径(Φmm)1破断荷重(kg)50
注意
※高速回転・過荷重運動・折り曲げての使用は、摩耗の原因となり破断するおそれがありますので避けて下さい。
※ほころびが出た場合は使用を中止して取り替えて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする