曜日別特売
691323300007 基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIK 69878465

基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(300個)注文コード69878465品番691323300007
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9306アズワン品番65-7701-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする