曜日別特売
JCDMB20-100-M9BVL JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 69879435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) M5注文コード69879435品番JCDMB20-100-M9BVL
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじ形状:(-) おねじ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする