曜日別特売
JCDMB20-150F-M9B JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 69879584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) M5注文コード69879584品番JCDMB20-150F-M9B
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじ形状:(F) めねじ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする