曜日別特売
JFU-300TA2 斜流ダクトファン 三菱電機 69879690

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

斜流ダクトファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)200注文コード69879690品番JFU-300TA2
参考基準価格(税別)¥554,000販売価格(税込)¥508,178
販売価格(税別)
461,980
ダクト径(Φmm)400(出口・入口)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)555×633×1010機外静圧(Pa)275(50Hz)、390(60Hz)公称出力(W)690(50Hz)、690(60Hz)消費電力(W)596(50Hz)、900(60Hz)質量(kg)46騒音値(dB)<SPL>61(50Hz)、65.5(60Hz)電圧(V)200電源(Φ)三相風量(m3/h)3000(50Hz)、3000(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする