※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CJ2-Z Series エアシリンダ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69880101
品番
CDJ2B6-85RZ-B
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
デュアルストロークマーク:デュアルストロークマークなし
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
軸方向
使用チューブ内径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
バンド取付形
シリンダストローク(mm)
85
オートスイッチ種類
オートスイッチなし
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし