指針接点付圧力計(コンタクト)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69880566 品番 SUSAU3/8-25
参考基準価格(税別)¥67,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

設定圧力表示針の位置で圧力指示針と接点針の接触によって回路を閉じる方式のものでベル、ブザー、ランプなどの警報用としてご使用になれます。

材質株:SUS316、ブルドン管:SUS316、ケース:ABS 質量(g)350 種類ステンレス製 指針接点付圧力計 接点電気:下限1接点(接点外部調節式) 精度JIS1.6級準拠品 接続リード線2本出し 500mm R1.25ーF4(内径4mm) 形状(mm)AUΦ75(緑無し形・株位置下・外径75 最大目盛25Mpa 接続形状G3/8(管用平行 オネジ 3/8インチ) 接点容量AC100V、0.5A、誘導負荷0.05A、最小負荷DC5V 20mA
関連資料:(0.45MB)
注意
※この接点信号は圧力残量ブザーやランプ表示を行う為のものであり、製造ラインの緊急遮断や供給制御には使用できません。
※圧力残量ブザーやランプ表示に用いられる際、圧力指示値の確認も必ず実施してください。
※接点信号を直接シーケンサーのトランジスター入力に入れないでください。入力側にコイルリレーを入れてください。
※信号入力はAC100Vをお奨めします。(電位差が大きいため、接点の誤作動を起こしにくくなります)
※定期点検を実施し、接点信号が出ているかご確認が必要です。
※可燃性ガスでご使用される場合は、バリアリレーを接続する必要がありますが、低電圧であるため誤作動を起こす場合もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする