画像準備中

配管用調整器 YR-810LT

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69880591 品番 YR-810LT-AC
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

配管の末端に取付けて使用します。
比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。
出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。

材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304 質量(kg)1.5 ポート数4 使用温度(℃)ー10〜40(設計温度:ー10〜75) 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8 使用ガスC2H2 標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1) 一次側圧力(MPa)0.05〜0.99 最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1) 二次側圧力(MPa)0.01〜0.15 流れ方向右高圧 フィルム厚さ(μm)200
関連資料:(0.92MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする