材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.5
ポート数4
使用温度(℃)ー10〜40(設計温度:ー10〜75)
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
使用ガスLPG
標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)
一次側圧力(MPa)0.05〜0.99
最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)
二次側圧力(MPa)0.01〜0.15
流れ方向右高圧
フィルム厚さ(μm)200