ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
配管用調整器 YR-810LS
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69880670
品番
YR-810LS-R-1102-13
参考基準価格(税別)
¥105,800
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
配管の末端に取付けて使用します。
比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。
出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
材質
本体:SUS316、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:SUS316・SUS304
質量(kg)
1.3
ポート数
3
使用温度(℃)
ー10〜40(設計温度:ー10〜75)
接続
入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
使用ガス
H2
標準流量(m
3
/h)
9.6(P1=0.48、P2=0.1)
一次側圧力(MPa)
0.05〜0.99
最大流量(m
3
/h)
12(P1=0.48、P2=0.1)
二次側圧力(MPa)
0.01〜0.15
流れ方向
右高圧
フィルム厚さ(μm)
200
関連資料:
(0.92MB)