ヒーター付調整器 YR-507F

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69880731 品番YR-507F-11-MAG
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入り口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。
流量計付です。

材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(電源コード長さ3m) 最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 使用温度(℃)ー10〜100(設定温度:ー10〜100) 接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付) 使用ガスMAG 一次側圧力(MPa)2〜15 二次側圧力計(MPa)0.6 ヒーター容量(W)190(電流値1.9A)(190×1本) 二次側圧力(MPa)0.1〜0.3 標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa) フィルム厚さ(μm)40
関連資料:(0.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする